Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6C588820
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
Dormer Fresa corta C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 12.00mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
6C588820
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Dormer
Model
C13912.0
Type
5984069
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6C588820
EAN
7320760354247
UBB
500572505112
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C13912.0