text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C135 DIN 844-L HSSE Blanco 14.00mm


Artículo No. 8Z248131
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 53
Número de dientes 2
Material de corte HSS-E
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 53
Número de dientes 2
Material de corte HSS-E
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 14
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984605

Números de artículo

Artículo No. 8Z248131
EAN 7320760057537
UBB 500572703451
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C13514.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.