Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3D243047
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
Dormer Fresa corta C126 DIN 327-D HSSE PM SUPER-R 12.00mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D243047
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Dormer
Model
C12612.0
Type
5983832
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D243047
EAN
7320760353943
UBB
500572418746
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C12612.0