Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0E076601
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0E076601
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Type
5983983
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0E076601
EAN
7320760355282
UBB
500572328994
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C36712.0