text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C110 DIN 327 D HSSE PM Blanco 6.00mm


Numéro d'article 8R933889
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Model C1106.0
Type 5983958

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R933889
EAN 7320760353486
UBB 500572694874
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C1106.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.