text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C110 DIN 327-D HSSE PM Blanco 22.00mm


Artículo No. 7O283508
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 22
Número de dientes 2
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 22
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 22
Número de dientes 2
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 22
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5983881

Números de artículo

Artículo No. 7O283508
EAN 7320760353349
UBB 500572660958
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C11022.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.