text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer C11020.0 30° Slot End Mill 20mm HSS-PM 20mm Cylindrical 2-Teeth 88mm


Artículo No. 4S090260
Total length (mm) 88
Shaft diameter (mm) 20
Working length (mm) 22
Number of teeth 2
Cutting material HSS-PM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Total length (mm) 88
Shaft diameter (mm) 20
Working length (mm) 22
Number of teeth 2
Cutting material HSS-PM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 20
Brand Dormer
Commodity code 8207703700
Model C11020.0
Type 30° Slot End Mill

Números de artículo

Artículo No. 4S090260
EAN 7320760353332
UBB 500572465358
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C11020.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.