Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6W905587
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
Dormer Fresa corta C110 DIN 327-D HSSE PM Blanco 11.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W905587
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
11
Marca
Dormer
Model
C11011.0
Type
5983797
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W905587
EAN
7320760353219
UBB
500572639937
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C11011.0