text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C110 DIN 327-D HSSE PM Blanco 10.00mm


Artículo No. 5R687748
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Dormer
Model C11010.0
Type 5983791

Números de artículo

Artículo No. 5R687748
EAN 7320760353196
UBB 500572493640
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C11010.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.