Fraises coniques à chanfreiner
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
Usinage
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
3J887853
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
Dormer Fraise weldon courte C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3J887853
Modèle
Rainureuse
Longueur totale (mm)
47
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
3
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Modèle
Rainureuse
Longueur totale (mm)
47
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
3
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
1.5
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207703700
Type
Slot End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J887853
EAN
7320760353172
UBB
500572426335
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C1101.5