Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
7W459081
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
Dormer Escariador manual B903 DIN 9 HSS Blanco Revenida a Vapor 5.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7W459081
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro (mm)
5 - 5
Longitud de trabajo (mm)
73
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5986876; 86013205
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro (mm)
5 - 5
Longitud de trabajo (mm)
73
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5986876; 86013205
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W459081
EAN
7320760182543
UBB
500630163938
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B9035.0