Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
5E443105
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
Dormer Escariador manual B903 DIN 9 HSS Blanco Revenida a Vapor 2.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E443105
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
3.36
Diámetro (mm)
2.5 - 2.5
Longitud de trabajo (mm)
48
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
3.36
Diámetro (mm)
2.5 - 2.5
Longitud de trabajo (mm)
48
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Type
5987010; 86013201
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E443105
EAN
7320760182512
UBB
500630149192
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B9032.5