Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
4X962530
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
Dormer Escariador manual B903 DIN 9 HSS Blanco Revenida a Vapor 16.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4X962530
Longitud total (mm)
280
Diámetro del eje (mm)
20.4
Diámetro (mm)
16 - 16
Longitud de trabajo (mm)
230
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5987004; 86013199
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
280
Diámetro del eje (mm)
20.4
Diámetro (mm)
16 - 16
Longitud de trabajo (mm)
230
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5987004; 86013199
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X962530
EAN
7320760182611
UBB
500630146388
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B90316.0