Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
6H378907
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
Dormer Escariador manual B903 DIN 9 HSS Blanco Revenida a Vapor 14.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6H378907
Longitud total (mm)
255
Diámetro del eje (mm)
17.74
Diámetro (mm)
14 - 14
Longitud de trabajo (mm)
210
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
255
Diámetro del eje (mm)
17.74
Diámetro (mm)
14 - 14
Longitud de trabajo (mm)
210
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Type
5987001; 86013198
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H378907
EAN
7320760182604
UBB
500630144144
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B90314.0