text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Escariador manual B903 DIN 9 HSS Blanco Revenida a Vapor 1.50mm


Artículo No. 2G720524
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 2.14
Diámetro (mm) 1.5 - 1.5
Longitud de trabajo (mm) 37
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207603000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 2.14
Diámetro (mm) 1.5 - 1.5
Longitud de trabajo (mm) 37
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207603000
Type 5986895; 86013194

Números de artículo

Artículo No. 2G720524
EAN 7320760182499
UBB 500630133907
UNSPSC 27112837
Artículo del fabricante nr B9031.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.