Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
3U528203
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
Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 6.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3U528203
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
6.5
Diámetro (mm)
6.5 - 6.5
Longitud de trabajo (mm)
50
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
6.5
Diámetro (mm)
6.5 - 6.5
Longitud de trabajo (mm)
50
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Type
5986280; 86012508
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U528203
EAN
7320760140314
UBB
500630164928
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B1006.5