text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 5/16In


Artículo No. 3G126745
Longitud total (mm) 115
Diámetro del eje (mm) 7.94
Diámetro (mm) 7.94 - 7.94
Longitud de trabajo (mm) 58
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207603000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 115
Diámetro del eje (mm) 7.94
Diámetro (mm) 7.94 - 7.94
Longitud de trabajo (mm) 58
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207603000
Type 5986260; 86012502

Números de artículo

Artículo No. 3G126745
EAN 7320760179758
UBB 500630162112
UNSPSC 27112837
Artículo del fabricante nr B1005/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.