Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
3R265855
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
Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 3.20mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3R265855
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
3.2
Diámetro (mm)
3.2 - 3.2
Longitud de trabajo (mm)
33
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
3.2
Diámetro (mm)
3.2 - 3.2
Longitud de trabajo (mm)
33
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Type
5986218; 86012480
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3R265855
EAN
7320760048726
UBB
500630153954
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B1003.2