text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 26.00mm


Artículo No. 0L658457
Longitud total (mm) 231
Diámetro del eje (mm) 26
Diámetro (mm) 26 - 26
Longitud de trabajo (mm) 115
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207603000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 231
Diámetro del eje (mm) 26
Diámetro (mm) 26 - 26
Longitud de trabajo (mm) 115
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207603000
Type 5986360; 86012475

Números de artículo

Artículo No. 0L658457
EAN 7320760048696
UBB 500630151974
UNSPSC 27112837
Artículo del fabricante nr B10026.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.