Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
4W276860
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
Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 21/64In
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4W276860
Longitud total (mm)
115
Diámetro del eje (mm)
8.33
Diámetro (mm)
8.33 - 8.33
Longitud de trabajo (mm)
58
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5986334; 86012468
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
115
Diámetro del eje (mm)
8.33
Diámetro (mm)
8.33 - 8.33
Longitud de trabajo (mm)
58
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5986334; 86012468
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W276860
EAN
7320760179765
UBB
500630150158
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B10021/64