Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
7R091203
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
Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 13.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7R091203
Longitud total (mm)
163
Diámetro del eje (mm)
13.5
Diámetro (mm)
13.5 - 13.5
Longitud de trabajo (mm)
81
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
163
Diámetro del eje (mm)
13.5
Diámetro (mm)
13.5 - 13.5
Longitud de trabajo (mm)
81
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Type
5986259; 86012448
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R091203
EAN
7320760180037
UBB
500630141587
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B10013.5