Mandriles de máquina
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
Escariador
Mandriles de máquina
6D631999
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
Dormer Escariador máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanco 5.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6D631999
Longitud total (mm)
122
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro (mm)
5 - 5
Longitud de trabajo (mm)
73
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
5986843; 86013241
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
122
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro (mm)
5 - 5
Longitud de trabajo (mm)
73
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
5986843; 86013241
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6D631999
EAN
7320760053942
UBB
500631369690
UNSPSC
27112835
Artículo del fabricante nr
B9535.0