Mandriles de máquina
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
Escariador
Mandriles de máquina
6V404080
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
Dormer Escariador máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanco 2.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6V404080
Longitud total (mm)
86
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro (mm)
2 - 2
Longitud de trabajo (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
5986686; 86013237
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
86
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro (mm)
2 - 2
Longitud de trabajo (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
5986686; 86013237
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V404080
EAN
7320760053904
UBB
500631346839
UNSPSC
27112835
Artículo del fabricante nr
B9532.0