Mandriles de máquina
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
Escariador
Mandriles de máquina
8I237891
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
Dormer Escariador máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanco 1.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8I237891
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
2.1
Diámetro (mm)
1.5 - 1.5
Longitud de trabajo (mm)
37
Material de corte
HSS-E
Type
5986989; 86013234
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
2.1
Diámetro (mm)
1.5 - 1.5
Longitud de trabajo (mm)
37
Material de corte
HSS-E
Type
5986989; 86013234
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I237891
EAN
7320760141069
UBB
500631309886
UNSPSC
27112835
Artículo del fabricante nr
B9531.5