Mandriles de máquina
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
Escariador
Mandriles de máquina
3L761645
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
Dormer Escariador máquina B400 DIN 8093 SC Blanco 1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3L761645
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
1.5
Diámetro (mm)
1.5 - 1.5
Longitud de trabajo (mm)
8
Material de corte
HM
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
1.5
Diámetro (mm)
1.5 - 1.5
Longitud de trabajo (mm)
8
Material de corte
HM
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Type
5987198; 86013018
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L761645
EAN
7320760053010
UBB
500631310025
UNSPSC
27112835
Artículo del fabricante nr
B4001.5