text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Escariador máquina B400 DIN 8093 SC Blanco 1.40mm


Cikkszám 8L217011
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 1.4
Diámetro (mm) 1.4 - 1.4
Longitud de trabajo (mm) 8
Material de corte HM
Marca Dormer
Codigo SA 8207603000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 1.4
Diámetro (mm) 1.4 - 1.4
Longitud de trabajo (mm) 8
Material de corte HM
Marca Dormer
Codigo SA 8207603000
Type 5987163; 86013017

Cikkszámok

Cikkszám 8L217011
EAN 7320760053003
UBB 500631309050
UNSPSC 27112835
Gyártó cikksz B4001.4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.