text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S922 SC TiAlN 3.00mm


Artículo No. 1B730057
D (mm)
Diseño Otro
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 12
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 3
Diseño Otro
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 12
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Número de dientes 2
Material de corte HM
Apta para fresadora de inmersión No
Con canal de refrigeración No
Apto para madera maciza No
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Basic material SC
Marca Dormer
Coating TiAlN
Codigo SA 8207701000
Model S9223.0
Type 5982761

Números de artículo

Artículo No. 1B730057
EAN 7320760039939
UBB 500629901686
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S9223.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.