Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5E878074
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
Dormer Fresas de acabado S761 SC Aluminio-cromo-nitruro 12.0mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E878074
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
6707002
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E878074
EAN
7320760685518
UBB
500629835850
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S76112.0