text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Brocas escalonadas A402 DIN 8376 HSS Revenida a vapor M4


Artículo No. 5M828107
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 4.5
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A402
Type 5970283; 86010307

Números de artículo

Artículo No. 5M828107
EAN 7320760034453
UBB 500572488129
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A402M4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.