Brocas
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
Taladrar
Brocas
2F532371
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
Dormer Brocas escalonadas A402 DIN 8376 HSS Revenida a vapor M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2F532371
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
93
Taladro de diámetro (mm)
3.4
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A402
Type
5970276; 86010306
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2F532371
EAN
7320760034446
UBB
500572390192
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A402M3