Brocas
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
Taladrar
Brocas
4N526632
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
Dormer Brocas escalonadas A400 DIN 8374 HSS Revenida a vapor M5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4N526632
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
5.3
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A400
Type
5970245; 86010302
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N526632
EAN
7320760034330
UBB
500572458429
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A400M5