text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca R510 DIN 338 SC TiN 10.50mm


Artículo No. 5I263065
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HM
Forma de la caña Cilíndrico
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HM
Forma de la caña Cilíndrico
Marca Dormer
Codigo SA 8207505000
Model R510; CDX
Type 5980581; 86019750

Números de artículo

Artículo No. 5I263065
EAN 7320760115589
UBB 500629579441
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr R51010.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.