text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca R467 TiAlN 10.5


Artículo No. 9Q238234
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 55
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 102
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Diámetro del eje (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 55
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model R467; FORCE M
Type 7625202; 86034724

Números de artículo

Artículo No. 9Q238234
EAN 7320760837092
UBB 500693963109
UNSPSC 23171609
Artículo del fabricante nr R46710.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.