Brocas
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
Taladrar
Brocas
9Q270573
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
Dormer Broca R458 DIN 6537 K SC TiAlN 5.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9Q270573
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HM
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
66
Taladro de diámetro (mm)
5
Diámetro del eje (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HM
Forma de la caña
Cilíndrico
Marca
Dormer
Codigo SA
8207505000
Model
R458; FORCE X
Type
5981175; 86019649
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q270573
EAN
7320760615409
UBB
500631958666
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
R4585.0