text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca para espárragos G314 HSS Blanco 4.00mm-12.00mm


Artículo No. 2Z635297
Diámetro del eje (mm) 6
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 9
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 9
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5972748, 86018257

Números de artículo

Artículo No. 2Z635297
EAN 7320760149416
UBB 500629646273
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr G314412
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.