text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca para espárragos G314 HSS Blanco 20.00mm-30.00mm


Artículo No. 3C274427
Diámetro del eje (mm) 12
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 30
Diámetro mín. de perforación (mm) 20
Número de etapas de perforación 11
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 12
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 30
Diámetro mín. de perforación (mm) 20
Número de etapas de perforación 11
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type 5972736, 86018255

Números de artículo

Artículo No. 3C274427
EAN 7320760149430
UBB 500629645853
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr G3142030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.