Brocas
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
Taladrar
Brocas
6O280050
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
Dormer Broca para espárragos A119 Steam tempered 5.10 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O280050
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
17
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
62
Taladro de diámetro (mm)
5.1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
17
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
Sí
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
120
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Dormer
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O280050
EAN
7320760708125
UBB
500661426006
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
A1195.1