text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca Extra long DIN 1869-3 HSSE Blanco 3.50mm


Artículo No. 5A755949
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 180
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 265
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 180
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A978; PFX
Type 5973204; 86012418

Números de artículo

Artículo No. 5A755949
EAN 7320760148853
UBB 500572474004
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A9783.5X265
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.