text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca Extra long DIN 1869-1 HSSE Blanco 7.00mm


Artículo No. 3W607730
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 155
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 225
Taladro de diámetro (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 155
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A976; PFX
Type 5973210; 86012378

Números de artículo

Artículo No. 3W607730
EAN 7320760148631
UBB 500572441185
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A9767.0X225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.