text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca Extra long DIN 1869-1 HSSE Blanco 5.00mm


Artículo No. 8M979140
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 135
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 195
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 135
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A976; PFX
Type 5973102; 86012356

Números de artículo

Artículo No. 8M979140
EAN 7320760148594
UBB 500572689197
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A9765.0X195
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.