text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca Extra long DIN 1869-1 HSSE Blanco 4.00mm


Artículo No. 2Q120283
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 175
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A976; PFX
Type 5973276; 86012346

Números de artículo

Artículo No. 2Q120283
EAN 7320760148570
UBB 500572403227
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A9764.0X175
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.