text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cono morse E200 DIN 371 N/A HSSE Blanco M8x1.25mm


Artículo No. 7F164177
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 26
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 26
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7F164177
EAN 7320760085172
UBB 500572649597
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E200M8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.