text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Dormer Broca cono morse E200 DIN 371 N/A HSSE Blanco M2x0.40mm


Artículo No. 3T848586
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 4
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 4
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.4
Tamaño de rosca 2
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 2.1
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA
Model E200
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3T848586
EAN 7320760085097
UBB 500572438397
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E200M2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.