text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cono morse E200 DIN 371 N/A HSSE Blanco M2.5x0.45mm


Artículo No. 2R139999
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 7.5
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 7.5
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Rosca de paso (mm) 0.45
Tamaño de rosca 2.5
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 2.1
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2R139999
EAN 7320760085103
UBB 500572403979
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E200M2.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.