text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cónica A130 DIN 345 HSS Revenida a vapor 40.00mm


Artículo No. 4X804254
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 200
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 349
Taladro de diámetro (mm) 40
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 200
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Marca Dormer
Model A130
Type 5969194; 86009783

Números de artículo

Artículo No. 4X804254
EAN 7320760024775
UBB 500630984903
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A13040.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.