text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cónica A130 DIN 345 HSS Revenida a vapor 20.50mm


Artículo No. 7I264874
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 145
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 243
Taladro de diámetro (mm) 20.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 145
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Marca Dormer
Model A130
Type 5969186; 86009687

Números de artículo

Artículo No. 7I264874
EAN 7320760023686
UBB 500630754561
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A13020.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.