text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cónica A130 DIN 345 HSS Revenida a vapor 19.00mm


Artículo No. 9T922909
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 135
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 233
Taladro de diámetro (mm) 19
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 135
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Marca Dormer
Model A130
Type 5969087; 86009671

Números de artículo

Artículo No. 9T922909
EAN 7320760023167
UBB 500630723541
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A13019.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.