text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cónica A130 DIN 345 HSS Revenida a vapor 18.00mm


Artículo No. 9C646572
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 228
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Marca Dormer
Model A130
Type 5969066; 86009667

Números de artículo

Artículo No. 9C646572
EAN 7320760023068
UBB 500630715398
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A13018.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.