text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cónica A130 DIN 345 HSS Revenida a vapor 14.50mm


Artículo No. 0I442676
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 212
Taladro de diámetro (mm) 14.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Marca Dormer
Model A130
Type 5968934; 86009637

Números de artículo

Artículo No. 0I442676
EAN 7320760022689
UBB 500630672557
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A13014.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.