text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cónica A130 DIN 345 HSS Revenida a vapor 12.00mm


Artículo No. 2F131452
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 182
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Marca Dormer
Model A130
Type 5969037; 86009607

Números de artículo

Artículo No. 2F131452
EAN 7320760022368
UBB 500630547908
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A13012.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.